Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - D II bizt alj áramsínre 3pol 25A G30565 - 093500

EATON
MásolásMásolás
EATON - D II bizt alj áramsínre 3pol 25A G30565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő gyűrű

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30565

Gyártói cikkszám

093500

Gyártói típuskód

RS273-50

Kivitel:

illesztő gyűrű

Méret:

DII

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; %D II bizt alj áramsínre 3pol 25A