EATON - D01 10A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102963 - 268987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - piros
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082689872
Sonepar cikkszám
SN102963
Gyártói cikkszám
268987
Gyártói típuskód
Z-SLS/B-10A
Méret:
D01
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
piros
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
D01 10A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs