Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 10A gL/gG vezvédő bizt betét GT28313 - 288937

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01  10A gL/gG vezvédő bizt betét GT28313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082889371

Sonepar cikkszám

GT28313

Gyártói cikkszám

288937

Gyártói típuskód

Z-D01/SE-10

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 10A gL/gG vezvédő bizt betét