Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 16A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102965 - 268988

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 16A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - szürke

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082689889

Sonepar cikkszám

SN102965

Gyártói cikkszám

268988

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-16A

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

szürke

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D01 16A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs