Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 1A Bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs GT56606 - 268983

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 1A Bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs GT56606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - szürke

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082689834

Sonepar cikkszám

GT56606

Gyártói cikkszám

268983

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-1A

Méret:

D01

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

szürke

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 1A Bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs