Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 2A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs GT12715 - 268984

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 2A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs GT12715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - rózsaszín

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082689841

Sonepar cikkszám

GT12715

Gyártói cikkszám

268984

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-2A

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

rózsaszín

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 2A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs