Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 2A gL/gG vezvédő bizt betét GT11524 - 288934

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01   2A gL/gG vezvédő bizt betét GT11524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - rózsaszín

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082889340

Sonepar cikkszám

GT11524

Gyártói cikkszám

288934

Gyártói típuskód

Z-D01/SE-2

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

rózsaszín

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 2A gL/gG vezvédő bizt betét