Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 4A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs GT21824 - 268985

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 4A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs GT21824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - barna

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082689858

Sonepar cikkszám

GT21824

Gyártói cikkszám

268985

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-4A

Méret:

D01

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

barna

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 4A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs