Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét GT56680 - 288935

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét GT56680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - barna

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082889357

Sonepar cikkszám

GT56680

Gyártói cikkszám

288935

Gyártói típuskód

Z-D01/SE-4

Méret:

D01

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

barna

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét