Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 6A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102962 - 268986

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 6A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - zöld

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082689865

Sonepar cikkszám

SN102962

Gyártói cikkszám

268986

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-6A

Méret:

D01

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

zöld

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D01 6A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs