EATON - D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét GT19984 - 288936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - zöld
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889364
Sonepar cikkszám
GT19984
Gyártói cikkszám
288936
Gyártói típuskód
Z-D01/SE-6
Méret:
D01
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
zöld
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét