Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - D01 bizt alj 1pol 16A GT25986 - 102752

MásolásMásolás
EATON - D01 bizt alj 1pol 16A GT25986

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081026012

Sonepar cikkszám

GT25986

Gyártói cikkszám

102752

Gyártói típuskód

D01-SO/16/1

Méret:

D01

Pólusszám:

1

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; %D01 bizt alj 1pol 16A