Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - D01 bizt alj 3pol 16A GT19487 - 102674

MásolásMásolás
EATON - D01 bizt alj 3pol 16A GT19487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19487

Gyártói cikkszám

102674

Gyártói típuskód

Z7-D01/SOCKEL/3

Méret:

D01

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D01 bizt alj 3pol 16A