Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 bizt szakaszoló 1+N 16A GT28312 - 263158

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 bizt szakaszoló 1+N 16A GT28312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631581

Sonepar cikkszám

GT28312

Gyártói cikkszám

263158

Gyártói típuskód

Z-SLS/D01/1+N

Pólusszám:

2

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 bizt szakaszoló 1+N 16A