Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 bizt szakaszoló 1pol 10A GT59018 - 272587

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 bizt szakaszoló 1pol 10A GT59018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082725877

Sonepar cikkszám

GT59018

Gyártói cikkszám

272587

Gyártói típuskód

Z-SLS/CEK10/1

Pólusszám:

1

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 bizt szakaszoló 1pol 10A