Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 bizt szakaszoló 1pol 16A GT20187 - 263155

MásolásMásolás
EATON - D01 bizt szakaszoló 1pol 16A GT20187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631550

Sonepar cikkszám

GT20187

Gyártói cikkszám

263155

Gyártói típuskód

Z-SLS/D01/1

Pólusszám:

1

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 bizt szakaszoló 1pol 16A