Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 bizt szakaszoló 3pol 16A G51709 - 248243

MásolásMásolás
EATON - D01 bizt szakaszoló 3pol 16A G51709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482435

Sonepar cikkszám

G51709

Gyártói cikkszám

248243

Gyártói típuskód

Z-SLS/CEK16/3

Pólusszám:

3

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 bizt szakaszoló 3pol 16A