Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 bizt szakaszoló 3pol 16A GT32212 - 263157

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 bizt szakaszoló 3pol 16A GT32212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631574

Sonepar cikkszám

GT32212

Gyártói cikkszám

263157

Gyártói típuskód

Z-SLS/D01/3

Pólusszám:

3

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 bizt szakaszoló 3pol 16A