Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 1pol 63A G51702 - 248238

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 1pol 63A G51702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482381

Sonepar cikkszám

G51702

Gyártói cikkszám

248238

Gyártói típuskód

Z-SLK/NEOZ/1

Pólusszám:

1

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 ill. D02 bizt szakaszoló 1pol 63A