Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 1pol+N 63A G51714 - 248237

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 1pol+N 63A G51714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482374

Sonepar cikkszám

G51714

Gyártói cikkszám

248237

Gyártói típuskód

Z-SLS/NEOZ/1+N

Pólusszám:

2

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 ill. D02 bizt szakaszoló 1pol+N 63A