Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 2pol 63A G51703 - 248239

MásolásMásolás
EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 2pol 63A G51703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482398

Sonepar cikkszám

G51703

Gyártói cikkszám

248239

Gyártói típuskód

Z-SLK/NEOZ/2

Pólusszám:

2

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 ill. D02 bizt szakaszoló 2pol 63A