Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 3pol 63A G51704 - 248240

EATON
MásolásMásolás
EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 3pol 63A G51704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082482404

Sonepar cikkszám

G51704

Gyártói cikkszám

248240

Gyártói típuskód

Z-SLK/NEOZ/3

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 ill. D02 bizt szakaszoló 3pol 63A