EATON - D01 ill. D02 bizt szakaszoló 3pol 63A G51716 - 248234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082482343
Sonepar cikkszám
G51716
Gyártói cikkszám
248234
Gyártói típuskód
Z-SLS/NEOZ/3
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 ill. D02 bizt szakaszoló 3pol 63A