Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 10A bizt betét készlet komplett 3db/cs SN010548 - 269006

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02  10A bizt betét készlet komplett 3db/cs SN010548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082690069

Sonepar cikkszám

SN010548

Gyártói cikkszám

269006

Gyártói típuskód

Z-SLS/E-10A

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 10A bizt betét készlet komplett 3db/cs