Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 25A bizt betét készlet komplett 3db/cs SN000304 - 269001

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 25A bizt betét készlet komplett 3db/cs SN000304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Színkód - sárga

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082690014

Sonepar cikkszám

SN000304

Gyártói cikkszám

269001

Gyártói típuskód

Z-SLS/B/24-25A

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

24 V

Színkód:

sárga

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 25A bizt betét készlet komplett 3db/cs