Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 25A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102970 - 268990

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 25A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - sárga

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082689902

Sonepar cikkszám

SN102970

Gyártói cikkszám

268990

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-25A

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

sárga

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 25A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs