Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 25A gL/gG vezvédő bizt betét GT10824 - 288941

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02  25A gL/gG vezvédő bizt betét GT10824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - sárga

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082889418

Sonepar cikkszám

GT10824

Gyártói cikkszám

288941

Gyártói típuskód

Z-D02/SE-25

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

sárga

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 25A gL/gG vezvédő bizt betét