Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 2A bizt betét készlet 3db/klt GT51441 - 263147

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02   2A bizt betét készlet 3db/klt GT51441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - rózsaszín

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631475

Sonepar cikkszám

GT51441

Gyártói cikkszám

263147

Gyártói típuskód

Z-SLS/E-2A

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

rózsaszín

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 2A bizt betét készlet 3db/klt