Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 32A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102996 - 289973

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 32A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082899738

Sonepar cikkszám

SN102996

Gyártói cikkszám

289973

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-32A

Méret:

D02

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 32A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs