EATON - D02 35A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102974 - 268991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 35 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - fekete
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082689919
Sonepar cikkszám
SN102974
Gyártói cikkszám
268991
Gyártói típuskód
Z-SLS/B-35A
Méret:
D02
Névleges áram:
35 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
fekete
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
D02 35A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs