Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 40A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102997 - 289974

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 40A bizt betét  komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082899745

Sonepar cikkszám

SN102997

Gyártói cikkszám

289974

Gyártói típuskód

Z-SLS/B-40A

Méret:

D02

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 40A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs