Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 40A gL/gG vezvédő bizt betét GT24794 - 288944

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02  40A gL/gG vezvédő bizt betét GT24794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082889449

Sonepar cikkszám

GT24794

Gyártói cikkszám

288944

Gyártói típuskód

Z-D02/SE-40

Méret:

D02

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 40A gL/gG vezvédő bizt betét