Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 50A bizt betét készlet komplett 3db/cs SN102994 - 269011

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02  50A bizt betét készlet komplett 3db/cs SN102994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fehér

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082690113

Sonepar cikkszám

SN102994

Gyártói cikkszám

269011

Gyártói típuskód

Z-SLS/E-50A

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fehér

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 50A bizt betét készlet komplett 3db/cs