EATON - D02 50A gL/gG vezvédő bizt betét GT17832 - 288945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889456
Sonepar cikkszám
GT17832
Gyártói cikkszám
288945
Gyártói típuskód
Z-D02/SE-50
Méret:
D02
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 50A gL/gG vezvédő bizt betét