EATON - D02 63A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs SN102978 - 268993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082689933
Sonepar cikkszám
SN102978
Gyártói cikkszám
268993
Gyártói típuskód
Z-SLS/B-63A
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
D02 63A bizt betét komplett /TYTAN/ 3db/cs