Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 63A gL/gG vezvédő bizt betét GT10826 - 288946

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02  63A gL/gG vezvédő bizt betét GT10826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - réz

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082889463

Sonepar cikkszám

GT10826

Gyártói cikkszám

288946

Gyártói típuskód

Z-D02/SE-63

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

réz

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 63A gL/gG vezvédő bizt betét