Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - D02 bizt alj 1pol 25A E27 G48449 - 045865

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 bizt alj 1pol 25A E27 G48449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő gyűrű

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48449

Gyártói cikkszám

045865

Gyártói típuskód

S27-1

Kivitel:

illesztő gyűrű

Méret:

DII

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; %D02 bizt alj 1pol 25A E27