Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - D02 bizt alj 1pol 63A GT42374 - 102675

MásolásMásolás
EATON - D02 bizt alj 1pol 63A GT42374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025343

Sonepar cikkszám

GT42374

Gyártói cikkszám

102675

Gyártói típuskód

D02-SO/63/1

Méret:

D02

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; %D02 bizt alj 1pol 63A