EATON - D02 bizt alj áramsínre 3pol 20-63A G51658 - 248253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51658
Gyártói cikkszám
248253
Gyártói típuskód
Z-D02/R/3
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 bizt alj áramsínre 3pol 20-63A