Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 bizt alj kalapsínre 3pol 63A GT62334 - 148810

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 bizt alj kalapsínre 3pol 63A GT62334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081450480

Sonepar cikkszám

GT62334

Gyártói cikkszám

148810

Gyártói típuskód

FCFBD02DI-3

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 bizt alj kalapsínre 3pol 63A