Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02 bizt szakaszoló 1pol 63A áramkódolóval G51706 - 248247

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02 bizt szakaszoló 1pol 63A áramkódolóval G51706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482473

Sonepar cikkszám

G51706

Gyártói cikkszám

248247

Gyártói típuskód

Z-SLS/CB/1

Pólusszám:

1

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D02 bizt szakaszoló 1pol 63A áramkódolóval