EATON - D02 bizt szakaszoló 3pol 35A G51711 - 248245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 35 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082482459
Sonepar cikkszám
G51711
Gyártói cikkszám
248245
Gyártói típuskód
Z-SLS/CEK35/3
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
35 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D02 bizt szakaszoló 3pol 35A