Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02-biztosítóbetét 40A 1cs=3db SN146516 - 289990

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02-biztosítóbetét 40A 1cs=3db SN146516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146516

Gyártói cikkszám

289990

Gyártói típuskód

Z-SLS/E-40A

Méret:

D02

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02-biztosítóbetét 40A 1cs=3db