Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - D02-SO/63/3-R-27 GT79153 - 114315

EATON
MásolásMásolás
EATON - D02-SO/63/3-R-27 GT79153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 5

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081137152

Sonepar cikkszám

GT79153

Gyártói cikkszám

114315

Gyártói típuskód

D02-SO/63/3-R-27

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

5

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

88x88 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02-SO/63/3-R-27