EATON - DC motor hajtás 12-30V 3.5A IP20 SN014658 - 178794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek száma - 0
Motorkimenetek száma - 1
Motor névleges üzemi árama - 0-3.5 A
Védettség (IP) - IP20
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7640130098282
Sonepar cikkszám
SN014658
Gyártói cikkszám
178794
Gyártói típuskód
XN-322-1DCD-B35
Bemenetek száma:
0
Motorkimenetek száma:
1
Motor névleges üzemi árama:
0-3.5 A
Védettség (IP):
IP20
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Megengedett feszültség a kimeneten:
12-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Tápfeszültség típusa:
DC
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Motoráram paraméterezés rendelkezésre áll:
Igen
Elektromos csatlakozási mód a motorkimeneten:
dugós csatlakozó
Fékkimenettel:
Nem
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Termikus motorvédelemmel:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (NEMA):
1
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Szélesség:
80.3 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Magasság:
16.8 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Mélység:
104.2 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem