Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Diazed betét D33, 500V AC (DIII, E33-hoz) SX115583 - 32D33

EATON
MásolásMásolás
EATON - Diazed betét D33, 500V AC (DIII, E33-hoz) SX115583

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590476669

Sonepar cikkszám

SX115583

Gyártói cikkszám

32D33

Gyártói típuskód

FUSE -D3 32A T GL/GG 500VAC E33

Diazed betét D33, 500V AC (DIII, E33-hoz)