Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Diazed betét D33, 500V AC (DIII, E33-hoz) SX115584 - 40D33

EATON
MásolásMásolás
EATON - Diazed betét D33, 500V AC (DIII, E33-hoz) SX115584

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590480086

Sonepar cikkszám

SX115584

Gyártói cikkszám

40D33

Gyártói típuskód

FUSE-D3 40A T GL/GG 500VAC E33

Diazed betét D33, 500V AC (DIII, E33-hoz)