Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - digitális feszültségmérő, 12 - 600V AC SN042651 - 167422

EATON
MásolásMásolás
EATON - digitális feszültségmérő, 12 - 600V AC SN042651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 12-600 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - digitális

  • Szélesség - 36 mm

  • Magasság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081639250

Sonepar cikkszám

SN042651

Gyártói cikkszám

167422

Gyártói típuskód

EMV600

Méréstartomány:

12-600 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

digitális

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Kivitel:

DIN-sín

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Max. mutatókilengés:

0 °

Pontossági osztály:

0

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Modulszélesség:

2.1

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; digitális feszültségmérő, 12 - 600V AC