Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - digitális kapcs.óra/heti, 1v, keskeny, 1TE IP20 SN042638 - 167383

EATON
MásolásMásolás
EATON - digitális kapcs.óra/heti, 1v, keskeny, 1TE IP20 SN042638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 0

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081639199

Sonepar cikkszám

SN042638

Gyártói cikkszám

167383

Gyártói típuskód

TSDW1COMIN

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-240 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

0

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

1

Memóriahelyek száma:

84

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

600 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Kimeneti jel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65.5 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; digitális kapcs.óra/heti, 1v, keskeny, 1TE