Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Digitális kapcsolóóra 2 csatornás heti 2v 16A SN159084 - 196849

EATON
MásolásMásolás
EATON - Digitális kapcsolóóra 2 csatornás heti 2v 16A SN159084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 0

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790990458

Sonepar cikkszám

SN159084

Gyártói cikkszám

196849

Gyártói típuskód

TSDW2CO-1

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-240 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

0

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

0.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

2

Memóriahelyek száma:

56

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

600 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Kimeneti jel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

90.1 mm

Mélység:

69.2 mm

Digitális kapcsolóóra 2 csatornás heti 2v 16A